Trykkluft fatpumpe
Trykkluft fatpumpe
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Slangelengde | 3 m |
Pumpeslangelengde | 930 mm |
Pumpeslangediameter | 50 mm |
Lengde | 1230 mm |
Tilkoblingsgjenger | 2 tomme |
Maks. volumstrøm | 25 l/min |
Trykkforhold | 1:3 |
Min. gjennomstrømningsmengde | 1 l/min |
Min. lufttrykk | 3 bar |
Maks. lufttrykk | 10 bar |
Slangekoblingsdiameter | 1/2 in |
Maks. temperaturområde | 50 °C |
Min. temperaturområde | 5 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.