Trykkluft bormaskin DBM 10-RL plus
Trykkluft bormaskin DBM 10-RL plus
MASTER
DBM 10-PLUS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Borchuckholder | 3/8 tomme x 24 UNF |
Maks. spennvidde for borchuck | 10 mm |
Maks. tomgangsturtall | 1700 o/min |
Nytteeffekt | 335 W |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Luftforbruk | 96 l/min |
Min. innvendig slangediameter | 9 mm |
Maskinvekt | 1 kg |
Lengde x bredde x høyde | 180 x 170 x 50 mm |
Gjengetype x nominell diameter i tommer | R 1/4 in |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.