Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Trwała tarcza szlifierska do stali nierdzewnej

Tarcza do szlifowania stali szlachetnych
TARCZA ZEBRA LL SZL.A2.125X7.0X22.2
ZEBRA

Nr art. 0670181257
EAN 4038898432388
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
Niezwykle wysoka żywotność w połączeniu z wysoką wydajnością usuwania materiału podczas obróbki.
  • Wysoce wydajne tarcze szlifierskie wzmocnione włóknem, ze spoiwem z żywicy syntetycznej

  • Do szlifowania ręcznego za pomocą elektrycznych lub pneumatycznych szlifierek kątowych

  • Bardzo mała podatność na pękanie

  • Minimalne tolerancje wymiarów i niewyważenia

  • Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)

  • Przeznaczone dla klasy II KWU (np. do budowy rurociągów i reaktorów)
Uwaga
  • Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia 20°C

  • Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Używać tylko nieuszkodzonych tarcz

  • Zapewnić właściwy nacisk styku

  • Zwrócić uwagę na prawidłowy kąt ustawienia tarczy do szlifowania, ponieważ zbyt mały kąt ustawienia spowoduje wyłamanie tarczy w obszarze krawędzi.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Blachy ze stali szlachetnej, stale szlachetne niestopowe, stale stopowe i wysokostopowe, stale nierdzewne i kwasoodporne, stale chromowo-niklowe


Szlifowanie krawędzi, usuwanie zadziorów, wyrównywanie szwów spawalniczych itp.

Średnica x grubość

125 x 7,0 mm

Otwór

22,23 mm

Konstrukcja

Wykorbiony

Maks. prędkość obrotowa

12250 obr/min

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal szlachetna

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Szybkość usuwania (system punktowy)

3 na 4 punkty

Wydajność usuwania (system punktowy)

3 z 4 punktów

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

SZLIFIERKA KĄTOWA-AWS18-125P COMPT-2X5AH

MASTER M-CUBE
Kompaktowa, mocna i bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kątowa, przeznaczona do średnio intensywnych prac związanych z obróbką zgrubną i cięciem, opracowana przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników
x 1 szt.
Szlifierka kątowa EWS 17-125-EQ POWER

SZLIFIERKA KĄTOWA-EWS 17-125-EQ POWER

MASTER
Szlifierka kątowa o mocy 1700 W z pewnym uchwytem, szybko usuwająca materiał z maksymalną wydajnością. Doskonałe rozwiązanie do intensywnej obróbki zgrubnej i cięcia
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
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

CEPHEUS
Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane