Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Truelle dentée Bicomposant avec denture semi-circulaire

Truelle dentée à denture semi-circulaire

Art. N° 5771011125

EAN 4056807241975

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Truelle dentée Bicomposant avec denture semi-circulaire

Art. N° 5771011125
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
Truelle résistante à la rouille avec manche bicomposant

Fixation optimale de la lame sur le support


Quatre points de soudure



Excellent transfert de force à la lame de truelle


Manche en plastique bicomposant

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Particulièrement adaptée à la pose de grands carreaux et de blocs en pierre naturelle.

Matière de la lame

Acier inoxydable

Largeur de la feuille

130 mm

Longueur de feuille

280 mm

Épaisseur du matériau

0,7 mm

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Largeur de denture

20 mm