Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Truelle de plâtrier

Spatule de plâtrier inox poignée en bois et embout
SPATULE DE PLÂTRIERS, 120X120X0, 8M

Art. N° 5771101212
EAN 4048539509881
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
Spatule résistante à la rouille avec poignée en bois et embout cruciforme PH2 intégré

Deux outils en un


Grâce à l'embout PH2 intégré, n'importe quelle vis à tête bombée peut être rapidement et facilement vissée dans la plaque de plâtre.



Résistant à la rouille


Lame et soie en acier inoxydable



Facile à utiliser


Poignée en bois de hêtre ciré de couleur naturelle

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la lame

Acier inoxydable

Largeur de la feuille

120 mm

Épaisseur du matériau

0,8 mm