Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Truelle de lissage, 2 composants, forme vénitienne

Truelle à lisser, type vénitien

Art. N° 5771011135

EAN 4056807241876

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Truelle de lissage, 2 composants, forme vénitienne

Art. N° 5771011135
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
Truelle résistante à la rouille avec poignée bimatière

Peut être utilisé même dans des espaces restreints


Lame de petites dimensions



Fixation optimale de la lame sur le support


Quatre points de soudure



Excellent transfert de force à la lame de truelle


Manche en plastique bimatière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le plâtre marbré et lisse

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Largeur de la feuille

80 mm

Longueur de feuille

200 mm

Épaisseur du matériau

0,7 mm

Matière de la lame

Acier inoxydable