Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Truelle de décoration dure en plastique incassable

Spatule décorative dure

Art. N° 0693942240

EAN 4065746515399

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Truelle de décoration dure en plastique incassable

Art. N° 0693942240
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
  • Les coins arrondis signifient qu'il n'y a aucun risque de couper ou d'endommager le papier peint

  • Le plastique incassable permet d'appliquer une plus grande pression sans risque de déformation ou de rupture

  • Pour couper facilement le papier peint au niveau de la plinthe en utilisant la fente de coupe dédiée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les tâches telles que le lissage du papier peint et l'application de film autocollant, en particulier pour enlever les poches d'air ou pour enlever et remplir toutes sortes d'adhésifs et de plâtres

Largeur

240 mm

Longueur

120 mm

Épaisseur

4 mm

Matière

Polypropylène - PP

Poids du produit (par pièce)

95,200 g