Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Truelle à lisser, bicomposant, réglable

Truelle à lisser réglable

Art. N° 5771011006
EAN 4056807241951
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
Truelle résistante à la rouille avec manche réglable bicomposant

Doux pour les joints


Support articulé réglable, se verrouille en 5 positions



Fixation optimale de la lame sur le support


Quatre points de soudure



Excellent transfert de force à la lame de truelle


Manche en plastique bicomposant

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Largeur de la feuille

130 mm

Longueur de feuille

280 mm

Épaisseur du matériau

0.7 mm

Matière de la lame

Acier inoxydable