Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Truckstart Starterkabel 50 mm²

Starterkabel Truckstart mit Startsafeboxen 50 mm²
STARTKBL-DIN72553-TRUCKSTART-50QMM-5M

Art.-Nr. 0772035520

EAN 4011231772938

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Truckstart Starterkabel 50 mm²

Art.-Nr. 0772035520
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
Inklusive Überspannungsschutz

Mit zwei Startsafeboxen im Panzerkunststoffgehäuse


  • Schutz vor Überspannung

  • Kein Verpolungsschutz


Für alle LKW-Motoren



Hochflexible Einzelleitungen


  • Parallel geführt durch Verbindungsstücke

  • Auch bei Minustemperaturen bleibt die Leitung flexibel


Gewicht: 7,0 kg



Vollisolierte 1000 A Vollgusswinkelzangen


Zangen sind an der Spitze verjüngt



In robuster, reißfester Textiltasche

Hinweis

Bitte beiliegende Bedienungsanleitung beachten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Rot, Schwarz

Kabelquerschnitt

50 mm²

Kabellänge

5 m

Stromstärke max.

1000 A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen