Trubkový nýt
DIN 7340, měď tvar A
NÝT-DIN7340-CU-A-2,5X0,3X6
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | CU |
Povrch | Holý |
Forma | A |
Jmenovitý průměr (d1) | 2,5 mm |
Průměr hlavy (d2) | 4 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,5 mm |
Délka (l1) | 6 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,124 g |
Tloušťka stěny (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |