Tırtıklı zeminli bıçak
Tırtıklı zeminli bıçak
Ürün no. 071566542
EAN 4038898430100
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bıçak uzunluğu | 190 mm |
Bıçak genişliği | 18,7 mm |
Bıçak kalınlığı | 0,65 mm |
Malzeme | Çelik |
Bıçak uzunluğu | 140 mm |
İşlenecek malzeme | Yalıtım malzemeleri |