Tørrsmørespray PTFE
Tørrsmøremiddel, spray PTFE
PTFE TØRRSMØREMIDDEL SPRAY 300 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fjerner knirkelyder og stive bevegelser
Gir varig beskyttelse mot slitasje
Filmtykkelse på 10 µm
Kan brukes selv ved de minste toleranser innenfor finmekanikk.
Høy motstand
- Tåler temperaturer fra -180 °C til +260 °C (kortvarig)
- Permanent bestandig mot vann, syrer og baser
Mineraloljefri
Silikonfri
Røykere må vaske hendene etter bruk. Røyking av forurensede tobakksprodukter kan forårsake helseproblemer.
Dataark(X)
Transparent, smussbestandig og tørt smøremiddel for lett til middels belastning.
Rist boksen kort før bruk. Spray et tynt lag på friksjonspunkter eller ledd, og la det tørke, tørketid for en tynn påføring: ca. 1-2 minutter, tørketid for tykkere påføring: ca. 5 minutter.
Kjemisk base | Polytetrafluoreten |
Farge | Melkeaktig-transparent (beskyttelsesfilm) |
Tetthet | 0,6 g/cm³ |
Lukt | Karakteristisk |
Min. temperaturområde | -180 °C |
Maks. temperaturområde | 260 °C |
Kokepunkt | -44 °C |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 588,66 g/l |
Silikonfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Mineraloljefri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Innhold | 300 ml |
Beholder | Sprayboks |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.