Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Trousse lampadine di ricambio H7 singole per auto 14 pz

Trousse lampadine di ricambio H7 singole per auto
TROUSSE OEM H7 LAMPAD.FUSIB.14PZ 12V

Cod. art. 07209617

EAN 4048539531196

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Trousse lampadine di ricambio H7 singole per auto 14 pz

Cod. art. 07209617
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
Per auto, motociclette e furgoni

Ideale per tutti gli automobilisti attenti alla sicurezza.


In molti paesi europei è richiesto, se non obbligatorio, avere sempre a bordo delle lampadine di ricambio. Grazie alle trousse lampadine di ricambio, la sostituzione diretta sul posto non è più un problema. La sicurezza sulla strada è garantita. Per facilitare al massimo la sostituzione delle lampadine, insieme alla scatola viene fornita una guida contenente le istruzioni sotto forma di diagrammi di applicazione (a ogni punto luce viene assegnato un lampadina appropriata). Per una migliore presentazione presso il punto vendita, la parte superiore di ogni scatola di lampadine di ricambio presenta un'aletta per appendere la confezione con foratura europea.



  • "Trousse di emergenza" anti-graffio e anti-vibrazioni

  • Gamma selezionata, comprensiva dei più comuni fusibili piatti a lamelle

  • Sostituibile dal conducente/operatore direttamente sul posto

  • Versione con scheda di montaggio e schema di foratura Euro
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

12 V/DC

Numero pezzi nell'assortimento/kit

14 PZ

Trousse lampadine di ricambio H7 singole per auto 14 pz compreso:
1 x
Lampadina alogena

LAMPADA ALOGENA H7 12V-55W

Descrizione:
55 W; 12 V/DC
Qualità attendibile OEM per applicazioni standard
Quantità: 1 x
1 x
Lampadina per indicatore di direzione e luce freno

LAMPAD. 1 FIL.P/ARR.O DIR. 12V 21W

Descrizione:
21 W; 12 V/DC
Lampadina economica per veicolo da 12 V
Quantità: 1 x
1 x
Lampadina per indicatore di direzione e luce freno

LAMPAD. 2 FIL.P/ARR.E POS. 12V 21/5W

Descrizione:
21 W; 12 V/DC
Lampadina economica per veicolo da 12 V
Quantità: 1 x
Lampadina per indicatore di direzione e luce freno
1 x
Lampadina per indicatore di direzione e luce freno

LAMPADA P/DIR.12V21W TRASP./ARANCIO

Descrizione:
21 W; 12 V/DC
Lampadina economica per veicolo da 12 V
Quantità: 1 x
1 x
Lampadina con attacco in metallo

LAMPAD. P/ILLUM.E SEGNAL. 12V 5W

Descrizione:
12 V/DC; 5 W
Qualità attendibile OEM per applicazioni standard
Quantità: 1 x
1 x
Lampadina per luce di posizione

LAMP-T8/4-BA9S-12V-4W

Descrizione:
12 V/DC
Qualità attendibile OEM per applicazioni standard
Quantità: 1 x
1 x
Lampadina con attacco vetro

LAMPAD.C/ATTACCO VETRO 12V 5W

Descrizione:
W2,1x9,5d; 5 W; 12 V/DC
Qualità attendibile OEM per applicazioni standard
Quantità: 1 x
1 x
Lampadina a siluro

LAMPAD.A SILURO 12V 5W

Descrizione:
5 W
Qualità attendibile OEM per applicazioni standard
Quantità: 1 x
1 x
Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

FUSIBILE A LAMA AMP 10 ROSSO

Descrizione:
10 A
Quantità: 1 x
1 x
Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

FUSIBILE A LAMA AMP 15 AZZURRO

Descrizione:
15 A
Quantità: 1 x
1 x
Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

FUSIBILE A LAMA AMP 20 GIALLO

Descrizione:
20 A
Quantità: 1 x
1 x
Fusibile a lamelle MINI Silver

MINI FUSIBILE A LAMA AMP 10 ROSSO

Descrizione:
10 A
Versione argentata per un migliore riflesso del calore
Quantità: 1 x
1 x
Fusibile a lamelle MINI Silver

MINI FUSIBILE A LAMA AMP 15 BLU

Descrizione:
15 A
Versione argentata per un migliore riflesso del calore
Quantità: 1 x
1 x
Fusibile a lamelle MINI Silver

MINI FUSIBILE A LAMA AMP 20 GIALLO

Descrizione:
20 A
Versione argentata per un migliore riflesso del calore
Quantità: 1 x