Tronzadora neumática DSW 22
Fresadora neumática angular, DSW 22
FRESADORA-NEUMATICA-ANGULAR-DSW22
MASTER
DSW22
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mantiene las manos calientes
Empuñadura recubierta de goma
Trabajo sin esfuerzo y bajas vibraciones
Diseño ligero y compacto
La manguera de conexión no se enreda
Conexión de aire comprimido giratoria
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido diariamente. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.
- Racor rápido no incluido en la entrega
Hojas de datos(X)
Fresadora neumática angular desarrollada específicamente para las aplicaciones más exigentes (p. ej., trabajos de desbarbado) con grandes reservas de potencia.
Diseño | Angular |
Velocidad a ralentí máxima | 22000 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 224 W |
Rango de anchura máxima del portabrocas | 6 mm |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 8 mm |
Peso de la máquina | 0,5 kg |
Consumo de aire | 113 l/min |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.