Tronchesi VDE DIN ISO 5749 IEC 60900
Tronchese VDE DIN ISO 5749 IEC60900, manico monoc
TRONCHESINO VDE 1000V 160MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Isolamento 1000V (CA) e 1500V (CC)
- Taglio netto senza sforzo grazie alla lama di precisione fresata
- Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata dell'utensile e precisione delle superfici di taglio
- Forma della testa sottile per un'accessibilità ottimale
- Confortevole manico a 1 componente con sporgenze VDE per lavorare in sicurezza
- Lame: Lame di precisione temprate a induzione
- Superficie: Rettificata e cromata su tutti i lati
- Snodo: Cerniera chiusa
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 160 mm |
Capacità di taglio con diametro filo dolce max | 4 mm |
Capacità di taglio diametro filo medio max | 2,8 mm |
Capacità di taglio diametro filo max per filo duro | 2 mm |
Norma EN | 60900 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |
ISO | 5749 |
Materiale del manico | Plastica |