Tronchese rinforzato a taglienti diagonali VDE DIN ISO 5749, IEC 60900
Tronchese rinforzato VDE ZEBRA DIN 5749 IEC 60900
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Isolata 1000 V (AC) e 1500 V (DC)
- Taglio netto senza sforzo grazie al tagliente di precisione fresato
- L’acciaio per utensili di alta qualità assicura lunga durata e precisione delle lame anche sotto le massime sollecitazioni
- Confortevole impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti con sporgenze per lavorare in sicurezza
- Lame: lame di precisione temprate a induzione
- Superficie: interamente rettificata e cromata
- Snodo: In asse, forgiato
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 200 mm |
Lunghezza in pollici (L) | 8 poll. |
Capacità di taglio diametro filo medio max | 4 mm |
Capacità di taglio diametro filo max per filo duro | 3 mm |
Capacità di taglio con diametro filo piano max | 2,5 mm |
Capacità di taglio con diametro filo dolce max | 4,5 mm |
Norma EN | 60900 |
ISO | 5749 |
Materiale del manico | Cloruro di polivinile |
Superficie | Cromato |