Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tronchese a taglienti diagonali per elettronica, testa rotonda

Tronchese elettronica, testa tonda, piccolo smusso
TRONCHESI CON TAGLIENTE LATERALE

Cod. art. 071407 36

EAN 4011231709309

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tronchese a taglienti diagonali per elettronica, testa rotonda

Cod. art. 071407 36
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
Piccolo smusso
  • Norma: DIN ISO 9654

  • Impugnatura: Impugnatura morbida

  • Snodo: Cerniera passante, elevata precisione, senza gioco

  • Molla di apertura: Molla doppia per l'apertura automatica della pinza

  • Lama: Per fili dolci e alcuni fili duri

  • Testa: Lucida
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

115 mm

Larghezza ganasce

11 mm

Lunghezza tagliente

14 mm

Spessore ganasce

7,5 mm

Capacità di taglio diametro filo min/max per filo dolce

0,3-1,6 mm

Capacità di taglio diametro filo medio max

1,2 mm