Tronchese a taglienti diagonali per elettronica, testa appuntita
Tronchese elettronica, testa app., piccolo smusso
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN ISO 9654
- Impugnatura: Impugnatura morbida
- Snodo: Cerniera passante, elevata precisione, senza gioco
- Molla di apertura: Molla doppia per l'apertura automatica della pinza
- Lama: Per fili dolci e alcuni fili duri
- Testa: Lucida
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza | 115 mm |
Larghezza ganasce | 11 mm |
Lunghezza tagliente | 14 mm |
Spessore ganasce | 7 mm |
Capacità di taglio diametro filo min/max per filo dolce | 0,3-1,3 mm |
Capacità di taglio diametro filo medio max | 1,2 mm |