Troncatrice/troncatrice radiale KGS 250-60
Troncatrice/troncatrice inclinabile KGS 250-60
TRONCATRICE-RAD-INCLIN-(KGS 250-60)
Cod. art. 07013430
EAN 4056807515311
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per un'elevata capacità di taglio
Funzione di tensionamento con scorrimento trombone interno e cuscinetti radenti e a sfera di alta qualità
Lavoro preciso e perfetta illuminazione dell'area di lavoro
Il LED indica la linea di taglio utilizzando l'ombra della lama della sega.
Regolazione facile e veloce dell'inclinazione e del taglio obliquo
Innesto fisso ad angoli standard
Lavoro preciso in tutte le impostazioni di inclinazione
Fermo e piastra base con superficie fresata in alluminio pressofuso di alta qualità e design del fermo ottimizzato
Ambiente di lavoro pulito
Efficace aspirazione della polvere a 2 punti
Facile da trasportare
- Funzione di bloccaggio sicuro del meccanismo di estensione e della testa della sega
- Pratiche maniglie di trasporto che, al tempo stesso, aumentano significativamente la superficie di appoggio del pezzo
Caratteristiche tecniche(X)
Per legno, MDF e laminato
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Diametro lama per sega max | 216 mm |
Per diametro foro | 30 mm |
Larghezza taglio | 250 |
Profondità di taglio | 60 mm |
Potenza assorbita | 1400 W |
Angolo taglio obliquo max | 48 Gradi |
Angolo d'inclinazione max | 48 Gradi |
Direzione di rotazione angolo d'inclinazione | Lato sinistro |
Peso dispositivo | 11,5 kg |
Lunghezza cavo | 2 m |
Numero di giri a vuoto min/max | 0-4600 G/min |
Numero di giri a vuoto max | 4600 G/min |
Vibrazione | 2,7 m/s² |
Livello di pressione acustica | 92 dB |
Lunghezza | 355 mm |
Larghezza | 445 mm |
Altezza | 425 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.