Troncatrice/sega circolare da banco KTS 140 LM
Troncatrice/sega banco KTS 140 Combi
SEGA COMBINATA KTS 140 COMBI
Cod. art. 07014350
EAN 4049557838083
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ideale per l'esecuzione semplice, precisa e sicura di tagli longitudinali, trasversali e inclinati
Lunga durata
Potente motore a induzione di alta qualità per il funzionamento continuo esente da manutenzione.
Conversione facile e veloce
Conversione da sega circolare da banco a troncatrice senza l'ausilio di attrezzi
Fissaggio semplice e accurato
Punti di fissaggio per inclinazione standard e angoli inclinati
Facile da trasportare, collocabile in diverse posizioni nei cantieri edili
Gambe smontabili e maniglie di trasporto integrate
Risultati precisi
Battuta regolabile
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Caratteristiche tecniche(X)
Per il taglio di legno e materiali simili
Tensione nominale | 230 V/CA |
Potenza assorbita | 2000 W |
Potenza d’uscita | 1550 W |
Numero di giri a vuoto max | 2850 G/min |
Diametro lama per sega max | 250 mm |
Per diametro foro | 30 mm |
Angolo taglio obliquo max | 45 Gradi |
Angolo d'inclinazione max | 45 Gradi |
Lunghezza | 700 mm |
Larghezza | 670 mm |
Altezza | 750 mm |
Peso dispositivo | 37 kg |
Lunghezza cavo | 2 m |
| Profondità di taglio x larghezza di taglio: | |
| Gamma di taglio max con 90°/90° (L x A) | 140 x 68 mm |
| Lunghezza di taglio max con 90°/90° (L x A) | 180 x 20 mm |
| Gamma di taglio max con 45°/90° (L x A) | 95 x 70 mm |
| Lunghezza di taglio max con 45°/90° (L x A) | 120 x 46 mm |
| Gamma di taglio max con 90°/45° (L x A) | 70 x 95 mm |
| Lunghezza di taglio max con 90°/45° (L x A) | 150 x 20 mm |
| Gamma di taglio max con 45°/45° (L x A) | 50 x 95 mm |
| Profondità di taglio max come sega da banco 90° (L x A) | 0 - 70 mm |
| Profondità di taglio max come sega da banco 45° (L x A) | 0 - 32 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.