Troncatrice per metalli MKS 2400
Troncatrice per metallo, MKS 2400
TRONCATRICE MKS2400 P.METALLO
MKS2400
Cod. art. 07013300
EAN 4058794281057
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevato potere di trazione
Prestazioni del motore da 2400 W
Lavoro senza sforzo
Impugnatura migliorata grazie alla posizione di presa orizzontale
Adatto per uso mobile
La troncatrice può essere trasportata facilmente grazie al manico centrale per il trasporto.
Funzionamento estremamente omogeneo, migliore qualità di taglio e durata
Guida lama per sega con smorzatore di vibrazioni
Rispetta l'ambiente ed è semplice da utilizzare
Raffreddamento non necessario; pertanto, non è necessario utilizzare il lubrificante. Nessuna necessità di sbavatura manuale.
Pratica raccolta dei trucioli (fino all'80%)
Con vasca di raccolta dei trucioli
Regolazione rapida e conveniente di tagli obliqui (90-75-60-45°)
Sistema di serraggio rapido
Utilizzabile senza danneggiare la schiena
Supporto di montaggio opzionale con fermo longitudinale zigrinato (art. n. 0701330001) progettato per rendere il lavoro più confortevole.
- Lama per sega non inclusa nella fornitura
- La durata della lama per sega dipende dalla sezione trasversale della superficie di taglio.
| Dimensioni massime dei pezzi | ||
| 90° | 45° | |
| Tondo | 140 mm/125 mm (acciaio inox) | 102 mm |
| quadra | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
| Rettangolare | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
Caratteristiche tecniche(X)
Per ghisa, acciaio, alluminio, SML, tubazioni idrauliche e pneumatiche, tubi rivestiti di plastica e perfino acciaio inossidabile
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione I/messa a terra protettiva |
Velocità circonferenziale max | 1450 m/min |
Diametro lama per sega max | 355 mm |
Per diametro foro | 25,4 mm |
Potenza assorbita | 2400 W |
Angolo taglio obliquo max | 45 Gradi |
Angolo d'inclinazione max | 45 Gradi |
Peso dispositivo | 23,5 kg |
Lunghezza cavo | 2,5 m |
Numero di giri a vuoto max | 1450 G/min |
Vibrazione | 1,19 m/s² |
Livello di pressione acustica | 100 dB |
Lunghezza | 510 mm |
Larghezza | 320 mm |
Altezza | 450 mm |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.