Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Trojcestná koncovka se zemnícím kontaktem a samozavíráním

3cestná spojka se samozav. na pružinu a pantem

Obj. č. 0969303301
EAN 4046777220025
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
Pro kabely až do průměru 3G 2,5 mm²
  • Se závěsným zařízením

  • Úspora času díky bezšroubovému uvolnění napětí
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro vnitřní i venkovní použití

Jmenovitý proud

16 A

Jmenovité napětí

250 V/AC

Stupeň krytí

IP 44

Max. průměr kabelu

13 mm

Konstrukce

Se samozavíracími příklopy

Materiál

Pryž

Barva

Černá

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pryžový hadicový kabel H07RN-F

AUTOKABEL STÍNĚNÝ ČERNÝ 3X1,5QMM

Balené zboží
x 50 m