Trockenstaubsauger TSS 7-L BASIC
Trockenstaubsauger TSS 7-L Basic
SAUGR-TRO-EL-(TSS 7-L BASIC)
Art.-Nr. 07011170
EAN 4056807047508
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Mobilität und Flexibilität
Dank dem ergonomischen Tragegurt und dem sehr geringen Gewicht kann der Sauger bequem getragen werden. Längere Distanzen oder Treppen sind somit mühelos zu überwinden.
Zertifiziert für die Staubklasse L
Geeignet für Stäube mit max. Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Werte) > 1 mg/m3.
Maximale Saugleistung bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch
Aufgrund der optimierten Luftführung erzielt der Sauger eine sehr hohe Saugleistung.
Minimiertes Unfallrisiko
Das 7,5 lange Gummi-Netzkabel kann einfach und sauber um den Kabelhaken gehängt werden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Leistungsaufnahme | 850 W |
Behälterinhalt | 7 l |
Luftstrom max. | 40 l/s |
Unterdruck | 220 mbar |
Schalldruckpegel | 62 dB |
Länge | 310 mm |
Breite | 285 mm |
Höhe | 375 mm |
Maschinengewicht | 3,5 kg |
Kabellänge | 7,5 m |
KRUMR-(F.NTS-ISS)-PP-NW35
SAUGRO-VERL-(F.NTS-HWS15-L)-MET-NW35