Trockenstaubsauger TSS 12.0 COMPACT
Trockenstaubsauger TSS 12.0 COMPACT
SAUGR-TRO-EL-(TSS 12.0 COMPACT)
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leistungsstarker und 62 db(A) leiser Trockensauger für die Reinigung in lautstärkeempfindlichen Bereichen (auch während der Geschäftszeit)
- Hohe Kompaktheit durch die praktische Saugrohrhalterung, die für eine leichte und platzsparende Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse am Gerät sorgt
- Hohe Mobilität dank der beiden gummierten Laufräder und den zwei Lenkrollen
- Hohe Kipsicherheit dank dem tiefliegenden Schwerpunkt
- Das 12 m lange Netzkabel kann einfach und sauber um den Turbinenkopf gewickelt oder am ausklappbaren Kabelhaken eingehängt werden
- Durch die integrierte Steckdose kann die Elektrosaugbürste für Trockenstaubsauger angeschlossen werden, mit der die Reinigungswirkung des Saugers nochmals erhöht werden kann
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 240 V |
Leistungsaufnahme | 700 W |
Behälterinhalt | 12 l |
Luftstrom max. | 32 l/s |
Unterdruck | 216 mbar |
Nennweite | 35 mm |
Länge | 410 mm |
Breite | 315 mm |
Höhe | 340 mm |
Kabellänge | 12 m |