Holz Schleifpapier-Streifen SPS
TSPAP-KLETT-BGN-SPS-P400-105X115MM
ZEBRA
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
SPS-Qualität = Siliciumpapier Stearat
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Form | Streifen |
Breite x Länge | 105 mm x 115 mm |
Lochbild | Ungelocht |
Körnung | P400 |
Haftsystem | Klett |
Werkstoff Schleifmittel | Siliciumcarbid |