Trockenschleifpapier-Streifen Holz KP perfect

Holz Schleifpapier-Streifen KP PERFECT
TSPAP-KLETT-BGN-KPC-8LO-P220-81X133MM
KP PERFECT

Art.-Nr. 0583575220

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Trockenschleifpapier-Streifen Holz KP perfect

Art.-Nr. 0583575220

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das Trockenschleifpapier für den Vorschliff von unbehandelten Weich- und Harthölzern, MDF-, Grobspan- (OSB) und furnierten Platten sowie Sperrholz.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Form

Streifen

Breite x Länge

81 mm x 133 mm

Lochbild

8-Loch

Körnung

P220

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid (Edelkorund)

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen