Tırnaklı çakma parçası, tip 1
Tırnaklı çakma parçası, tip 1
Ürün no. 047913020
EAN 4048539710201
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk x genişlik x kalınlık (L1 x B1 x h) | 130 x 20 x 1,2 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Tırnak uzunluğu x tırnak yüksekliği (L2 x h) | 20,0 x 9,0 mm |
Çivi-delik çapı | 4,5 mm |
Dübel delik çapı | 6,2 mm |
Malzeme | Çelik |