Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Třmenové madlo

Obloukové madlo, dřevěné
RUK-POEGEL-DR-ZIEOKNOR-16,5X128MM

Obj. č. 0685135005
EAN 4045727049822
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
Borovice

Povrch

Surový

Struktura povrchu

Broušený

Délka (L)

144 mm

Výška (H)

33 mm

Průměr (D)

16,5 mm

Osová vzdálenost (A)

128 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
ASSY® 3.0 Šroub do zadní desky

ŠRB-ZADSTN-AW20-(A2K)-4X30/27

ASSY 3.0 SK
Pro montáž zádových desek nebo tenkých dřevotřískových materiálů na dřevo.
x 500 ks