Třmenová spona Pro kulatá očka o průměru 40 mm a oválná očka 42 x 22 mm, zahnutý třmen
Třmenová spona D40, oválné oko 42 x 22, zahnutá
KRAMPE-POEGEL-OTGEN-(A2K)-H30MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka třmenu (H) | 30 mm |
Šíře držáku (B) | 28 mm |
Délka (L) | 76 mm |
Šířka (A) | 15 mm |
Vzdálenost otvorů | 55 mm |
Průměr díry | 5 mm |
Materiál | Ocel |
Konstrukce | Ohnutá základní deska |
Povrch | A2K |