Tripod reducing sleeve for BTS 18-40 M-CUBE
Tripod reducing sleeve for BTS 18-40 M-CUBE
Ürün no. 5801425001
EAN 4065746405799
-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Bir Würth şubesindeki stoku kontrol etmek için lütfen oturum açma bilgilerinizi kullanarak oturum açın.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen şu numaradan hizmet yardım hattımızı arayın: +49 7940 15-2400.
Henüz bir Würth müşterisi değil misiniz? Yoksa Würth müşterisi olmanıza rağmen online mağaza için oturum açma bilgileriniz mi yok? Şimdi sadece birkaç adımda online kaydolabilirsiniz. Biz girdiğiniz bilgileri kontrol edip onayladıktan sonra stok düzeylerini ve fiyatlarını sorgulayabilir ve siparişlerinizi hemen verebilirsiniz.
Sadece ticari amaçlı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Can be screwed into the 5/8-inch thread on the BTS 18-40 to reduce to 1/4 inch. Thus also enables fixing on tripods with 1/4-inch thread.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Ürün ağırlığı (parça başına) | 11,000 g |