Trilock-karabinkrok
Trilock-karabinkrok
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Aluminium/aluminium |
Overflate | Bar |
EN-standard | 362 |
Maks. bredde på åpning | 23 mm |
Lengde | 112 mm |
Bredde | 78 mm |
Belastningskraft i en horisontal posisjon | 8 kN |
Belastningskraft i en åpen posisjon | 6 kN |
Belastningskraft i en vertikal posisjon | 24 kN |