Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trilock-Karabiner

Karabiner Trilock D-Form
KARAB-(AL)-TRILOCK-(D-FORM)

Art.-Nr. 0899032984

EAN 4099618412394

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trilock-Karabiner

Art.-Nr. 0899032984

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Karabiner aus Aluminium mit dreifacher Sicherung und automatischer Verriegelung für maximale Sicherheit
  • Leichter Karabiner aus hochwertigem Aluminium für optimalen Tragekomfort

  • Trilock-Verschluss mit dreifacher Sicherung und automatischer Verriegelung für maximale Sicherheit

  • D-Form sorgt für optimale Lastverteilung und reduziert das Risiko von Verdrehen und Verhaken

  • Großes Innenvolumen für das Einbinden mehrerer Seilschlaufen oder Knoten – ideal für Sicherungszwecke

  • Ergonomisches Design für komfortable und sichere Handhabung auch bei langem Gebrauch

  • Kompatibel mit gängigen Verbindungselementen und persönlicher Schutzausrüstung

  • Erfüllt alle relevanten Sicherheitsnormen und Zertifizierungen für professionellen Arbeitsschutz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

EN-Norm

362

Öffnungsweite max.

2,5 cm

Länge

11,2 cm

Breite

7,3 cm

Bruchlast Horizontal

8 kN

Bruchlast Offen

9 kN

Bruchlast Vertikal

23 kN

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen