Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trikothandschuh mit Micro-Benoppung

Trikothandschuh m. Micro-Benoppung
SHTZHNDSHH-BAUMWOLL-TRICOT-BENOPPT-GR11

Art.-Nr. 0899409311

EAN 4068362401657

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trikothandschuh mit Micro-Benoppung

Art.-Nr. 0899409311

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Feiner, atmungsaktiver Trikothandschuh mit Micro-Benoppung für Präzisionsarbeiten, die einen sicheren Griff erfordern
  • Baumwolle-Polyester-Mix, gebleicht

  • Integrierte Schichteln - seitliche textile Einsätze zwischen den Fingern für eine ergonomische Passform

  • Optimaler Tragekomfort

  • Gute Griffigkeit und verlängerte Standzeit durch Micro-Benoppung

  • Farbleitsystem: Bündchenfarbe zeigt die Größe auf einen Blick
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Feinmontage- und Präzisionsarbeiten mit leichten mechanische Belastungen

  • Sortier-, Konfektionier- und Lagerarbeiten

  • Qualitätskontrolle

  • Feine Reparatur- und Wartungsarbeiten

  • Automobil-und Zulieferindustrie, Möbel- und Innenausbau, Logistik und Distribution

Größe

11

Werkstoff

Baumwolle/Polyester

Normen

ISO 21420:2020

Kategorie

I

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen