Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trikothandschuh Nylon

SHTZHNDSHH-TEXTIL-NYLON-GR6

Art.-Nr. 0899409206

EAN 4068362400704

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trikothandschuh Nylon

Art.-Nr. 0899409206

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fusselfreier Nylonhandschuh für präzise Leichtmontagearbeiten. Verhindert Verunreinigungen und schützt empfindliche Produkte und Oberflächen zuverlässig.
  • 100% Nylon, fusselfrei

  • Integrierte Schichteln - seitliche textile Einsätze zwischen den Fingern für eine ergonomische Passform

  • Optimaler Tragekomfort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für leichte mechanische Belastungen

  • Montage-, Versand- und Kontrollarbeiten mit geringen Risiken

  • Produktschutz zur Vermeidung von Verunreinigungen auf empfindlichen Oberflächen

  • Handling von Schmuck, Uhren, Glas, Parfumflakons und polierten Oberflächen

  • Qualitätskontrolle & Analysearbeiten

  • Lack- und Oberflächenkontrolle

Größe

6

Werkstoff

Nylon (Polyamid)

Normen

EN ISO 21420:2020

Kategorie

I

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen