Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Trient Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH FLEXITEC TRIENT PLUS S3 SWZ 47 Trient Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH FLEXITEC TRIENT PLUS S3 SWZ 47
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ZhJXGV41xMI

Trient Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH FLEXITEC TRIENT PLUS S3 SWZ 47 - 1
Trient Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - HALBSCHUH FLEXITEC TRIENT PLUS S3 SWZ 47 - 2

Trient Plus S3 FLEXITEC® Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S3 Trient Plus
HALBSCHUH FLEXITEC TRIENT PLUS S3 SWZ 47

Art.-Nr. M018053047
EAN 4250634447764
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
Innovativer Sicherheitsschuh mit hitzebeständiger Vibram® Gummisohle. Dieser robuste Schuh sorgt für maximalen Komfort und Sicherheit im Berufsalltag.
  • Atmungsaktives Nubukleder

  • Innenfutter aus Textil

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende Vibram® Gummi-Laufsohle SRC, HRO, Normalweite 10,5

  • FLEXITEC® Technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), Ö-Norm Z 1259, Vibram®

  • Ca. 690 g/Schuh in Größe 42

Vibram® ist eine eingetragene Marke der Firma VIBRAM S.p.A., IT.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

47

Obermaterial Schuhe

Nubukleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, SRC , HRO

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC
HRO

Typbezeichnung

Halbschuh

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen