Trichtersiphon Polypropylen weiß
Trichtersiphon
ABLF-LWA-TRICHTERSIPHON-DN50
TOPDRAIN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfach praktisch: Mit dem Trichter Kondensat oder Restwasser auffangen und in den Abfluss leiten
Datenblätter(X)
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Nennweite DN Abgang | DN 50 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 100 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 130 °C |
Höhe min./max. | 220-340 mm |
Höhe 2 | 124 mm |
Länge | 300 mm |