Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trichtersiphon Polypropylen weiß

Trichtersiphon
ABLF-LWA-TRICHTERSIPHON-DN50
TOPDRAIN

Art.-Nr. 0888800301
EAN 4024835769259
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
Zum Auffangen von Restwasser / Leckwasser

Einfach praktisch: Mit dem Trichter Kondensat oder Restwasser auffangen und in den Abfluss leiten


  • Der ovale Trichter besteht aus robustem weißen Kunststoff

  • Die schmale und kurze Form passt auch in schwer zugängliche Bereiche

  • Geeignet für den handelsüblichen Abgang DN 50

  • Der Verstellweg von 220 bis 340 mm ermöglicht die passgenaue, einfache Montage in der Höhe

  • Praxisgerecht vormontiert inklusive Tauchrohr, Wandrohr und Trichter

  • Das Knie kann zur Reinigung einfach entfernt und wieder montiert werden

  • Sicheres Festdrehen von Hand durch robuste, handwerkergerechte Überwurfmuttern

  • Der hochwertige Kunststoff ist bruchsicher, beständig gegen Haushaltsreinigungsmittel und hat glatte, porenfreie Oberflächen
  • Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Werkstoff

    PP - Polypropylen

    Farbe

    Weiß

    Nennweite DN Abgang

    DN 50

    Temperaturbeständigkeit min./max.

    0 bis 100 °C

    Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

    130 °C

    Höhe min./max.

    220-340 mm

    Höhe 2

    124 mm

    Länge

    300 mm

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen