Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Treviso S3 Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel S3 Treviso
STIEFEL TREVISO S3 BRAUN 47

Art.-Nr. M022052047

EAN 4250241910347

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Treviso S3 Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M022052047
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
Absolut metallfreier Sicherheitsstiefel mit erstklassigem Tragekomfort. Dieser leichte Stiefel sorgt für einen einwandfreien Halt und besten Gehkomfort.
  • Atmungsaktives Nubukleder

  • Innenfutter aus Textil

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • Metallfrei

  • 640 g/Stiefel in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Braun

Größe

47

Obermaterial Schuhe

Nubukleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, SRC

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Schuhgröße UK

12

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 90CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 120CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 150CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).