Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Treppiede per proiettori

Treppiede con manov. per lampade illuminazione di aree ampie
CAVALLETTO-CON-MANOVELLA-P/LAMPADA

Cod. art. 09811021

EAN 4058794279849

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Treppiede per proiettori

Cod. art. 09811021
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
Meccanismo autofrenante, con manovella pieghevole
  • Per attacco perni da 16 e 28 mm

  • Regolazione continua dell'altezza

  • Tre piedi per un posizionamento fermo e stabile (un piede regolabile per compensare le irregolarità del terreno)

  • Telescopico e richiudibile
Indicazione

Per lampade con fascio ampio WGL 1 e 2, POWERTUBE S, M e L, POWERCASE

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Attenzione: Per montare la lampada sul treppiede è necessario un apposito adattatore da 28 mm/30 mm. Per le lampade POWERTUBE, questo (Art. 0981180811) deve essere ordinato separatamente.

Altezza min/max

174-380 cm

Lunghezza x larghezza x altezza

185 x 23 x 16 cm

Materiale

Tubo di acciaio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore per treppiede 28 mm / 30 mm (DIN 14640) Per proiettori a LED

ADATTATORE-P/CAVALLETTO-28MM/30MM