Treppiede in alluminio
Tripode 5/8”
Cod. art. 0714649303
EAN 4045989801220
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Molto leggero ed estremamente robusto
- Alluminio anodizzato di alta qualità per una lunga durata e un peso molto ridotto
- Estrema robustezza anche alle basse temperature grazie alle parti in materiale plastico in poliammide rinforzata con fibra di vetro di alta qualità
Rapido e preciso
- Comoda regolazione dell'altezza di lavoro con precisione millimetrica utilizzando la manovella di alta qualità
- Allineamento semplice mediante la livella orizzontale
- Con tubo di prolunga integrato per estendere l'altezza di applicazione
Eccellente stabilità
- I piedini con spine di sicurezza forniscono un appoggio stabile e impediscono lo slittamento, anche su superfici bagnate e irregolari
- Per l'uso su superfici lisce, sono disponibili cappucci protettivi per coprire i piedini ed evitare graffi o scivolamenti su pavimenti delicati
Caratteristiche tecniche(X)
Il treppiede in alluminio è versatile per applicazioni sia all'interno che all'esterno. Il design robusto e la regolazione precisa lo rendono particolarmente adatto per lavori di rilievo in cantieri edili, architettura paesaggistica e giardinaggio e ovunque sia possibile utilizzare un treppiede preciso e facile da usare.
Lunghezza min/max | 95-269 cm |
Filettatura di collegamento | 5/8 poll. |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.