Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Treppiede, in acciaio inossidabile, ammortizzato ad aria per proiettori

Treppiede, acciaio inox, ammortizzato ad aria
CAVALLETTO-CHIUSURA-AMMORTIZZ-P/LAMPADA

Cod. art. 09811031

EAN 4056807228570

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Treppiede, in acciaio inossidabile, ammortizzato ad aria per proiettori

Cod. art. 09811031
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
Ammortizzamento ad aria per un utilizzo comodo e sicuro
  • Con perni standard da 30 mm (DIN 14640)

  • Regolazione dell'altezza senza incrementi

  • Piedini regolabili per compensare le irregolarità del terreno

  • Pieghevole e telescopico (design compatto, salvaspazio)
Indicazione

Per lampade con fascio ampio WGL 1 e 2, POWERTUBE S, M e L, POWERCASE

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Altezza min/max

110-475 cm

Lunghezza x larghezza x altezza

112 x 20 x 20 cm

Materiale

Acciaio inossidabile

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Spray per il trattamento dellacciaio inox

PULITORE PER ACCIAIO INOX 400ML

Emulsione per la pulizia e la cura delle superfici metalliche
Olio protettivo per acciaio inox

OLIO PROTETTIVO P.ACCIAIO INOX 400ML

Migliora l'aspetto delle superfici metalliche in modo rapido