Treppiede con elevatore, 1/4 poll. per misuratori laser e livelli laser di peso contenuro
Treppiede con elevatore da 1/4 poll.
TREPPIEDE-FOTOGR-TESTA-ORIENTAB-ATT1/4
Cod. art. 0714649212
EAN 4099618046841
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Piastra di fissaggio a sgancio rapido e dado ad alette per un montaggio e uno smontaggio rapido
- La piastra con attacco per laser si stacca dal treppiede attraverso un sistema a sgancio rapido
- Il laser viene fissato sulla piastra tramite un comodo dado ad alette
Stabilità e protezione della superficie
- Il fermo del divaricatore assicura che il treppiede rimanga stabile
- Piedini in metallo con copripiedini in gomma retrattili antiscivolo e antigraffio
Robusta testa del treppiede con meccanismo di rotazione e inclinazione
- La testa del treppiede orientabile e inclinabile consente un allineamento preciso del dispositivo.
- Design robusto per un uso affidabile in una varietà di applicazioni
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza min/max | 660-1800 mm |
Filettatura di collegamento | 1/4 poll. |