Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Treppenkit / Treppenkit Plus

Treppenset für Tower/Tower Plus
TREPP-SET-(F.GERUEST-TOWERPLUS)

Art.-Nr. 0962940731

EAN 4065746648578

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Treppenkit / Treppenkit Plus

Art.-Nr. 0962940731
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
Erweiterungsset für den sicheren Einsatz des Tower / Tower Plus im Treppenhaus
  • Aufbaurahmen mit Durchgang zum Aufsteigen

  • Inklusive Spindelsatz mit Kappen zum einfachen, schnellen Austauschen der montierten Rollen

  • Höhenverstellbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für

Tower Plus

Gewicht

22,65 kg

Treppenkit / Treppenkit Plus inklusive:
1 x
Durchlaufrahmen für Treppenkit / Treppenkit Plus

DULFRAHM-F.TREPPSET

Menge: 1 x
1 x
Aufbaurahmen für Treppenkit / Treppenkit Plus

AUFBAURAHM-F.TREPPENSET

Menge: 1 x
2 x
Abstützrohr für Treppenkit / Treppenkit Plus

ABSTUETZRO-F.TREPPENSET

Menge: 2 x
4 x
Spindel mit Kappe für Treppenkit / Treppenkit Plus

SPNDL-F.TREPPSET-M.KA

Menge: 4 x
2 x
Diagonalstrebe für Treppenkit Plus

STREB-DIAG-F.TREPPENSET

Menge: 2 x
2 x
Klemmschlosszurrgurt einteilig

ZGRT-KLESHLO-1TLG-LC250-B25MM-L1,2M

Beschreibung:
Länge: 1.2 m
Für kleine bis mittlere Lasten
Menge: 2 x