Treppenkarre
Treppenkarre
TRANKARRE-STHL-TRPP-VOLLGU-300X225MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fest verschweißte Stahlkonstruktion
- Vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
- Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
- Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech
Datenblätter(X)
Schaufelbreite | 300 mm |
Schaufeltiefe | 225 mm |
Schaufeldicke | 4 mm |
Traglast | 150 kg |
Raddurchmesser | 160 mm |
Radbreite | 40 mm |
Werkstoff Rad | Vollgummi |
Höhe | 1300 mm |
Griffhöhe | 1140 mm |
Breite | 580 mm |
Tiefe | 630 mm |
Rohrwandstärke | 1,75 mm |
Rohrdurchmesser | 26,9 mm |
Werkstoff Schaufel | Stahlblech |