Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Trépied à crémaillère aluminium 5/8"

Trépied à crémaillère aluminium 5/8"
TREPIED CREMAILLERE ALUMINIUM 5/8“ 269CM

Art. N° 0714649303
EAN 4045989801220
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
Trépied à crémaillère en aluminium haute qualité pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Très léger et doté d'une grande durée de vie


En aluminium anodisé de qualité supérieure



Extrêmement robuste, même à basses températures


Toutes les pièces en plastique sont à base de polyamide renforcé de fibre de verre de haute qualité



Approche de la hauteur de travail confortable et précise au millimètre près avec la manivelle


Finition haute qualité de la manivelle



Excellente stabilité


  • Sur les surfaces humides en raison de la présence de pointes avec poussoir d'admission sur les pieds

  • Sur les surfaces lisses, protection contre les rayures sur les sols de haute qualité grâce à des capuchons de protection intégrés pour couvrir les pointes


Possibilité de régler rapidement le support sur le chantier


  • Tube d'extension intégré permettant d'augmenter la hauteur d'utilisation

  • Avec niveau à bulle horizontal
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur min./max.

95-269 cm

Filetage de raccordement

5/8 pouce

Trépied à crémaillère aluminium 5/8" comprenant:
1 x
Extension Pour trépieds élévateurs

AY-EXTENSIONPIPE-TRIPOD-CRANK

Description:
Pour trépied à crémaillère
Quantité: 1 x