Treoppfrisker A
Treoppfrisker A
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innhold | 1 l |
Produktvekt (per element) | 1100,500 g |
Kjemisk base | Natriumhydroksid |
Lukt | Såpeaktig |
Farge | Fargeløs |
pH-verdi / betingelser | 13,5 / ufortynnet |
Tetthet/betingelser | 1,03 g/cm³ / ved 20 °C |
Min./maks. påføringsmengde i volum/område | 50-200 ml/m² |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 60 Måned / ved 20 °C |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.