Trennzange für Voss-Druckluftleitungen
Trennzange für Voss-Druckluftleitungen
ZANG-F.VOSS-DRUCKLUFT-LTG-10MM
Art.-Nr. 1952004234
EAN 4068362531095
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfekt geeignet für die Entriegelung und das Lösen der Voss 214-Schnellkupplungen, die in Iveco LKW-Druckluftbremssystemen verwendet werden
- Die spezielle Kopfform drückt sicher die Entriegelungstasten und Verriegelungslaschen
- Selbstöffnende Griffe ermöglichen eine einfache Einhandbedienung
- Abgewinkelte Backen erleichtern den Zugang in beengten Bereichen
- Hergestellt aus legiertem Stahl für hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
- Vinylbeschichtete Griffe unterstützen eine sichere und komfortable Handhabung
- Zu verwenden wie OEM-Nummern 99387052, 99387053, 99387054
Datenblätter(X)
Länge | 215 cm |
Backenbreite | 10 mm |
Anzahl Teile | 1 STK |