Trennvorrichtung
Trennvorrichtung
TRENNVORRICHT-SPNW75MM
Art.-Nr. 0714524075
EAN 4024835927192
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Können Abzieherhaken das Abziehteil nicht sicher umgreifen, weil dieses zu dicht aufsitzt, werden Trennvorrichtungen eingesetzt. Die Trennmesser werden zwischen den Teilen montiert und gegeneinander gepreßt. Die Keilform der Trennmesser bewirkt ein Trennen der Baugruppe.
- Auch bei dünnen Abziehteilen wird die Trennvorrichtung eingesetzt, da die Abziehkraft großflächig wirkt. Unerwüschte Deformationen oder Beschädigungen werden vermieden. Hierzu werden die Trennmesser mit der planen Fläche unter dem Abziehteil montiert.
- Trennmesser gesenkgeschmiedet und gehärtet
- Hohe Festigkeit der Spannschrauben
Datenblätter(X)
![]() | |
Spannweite innen min./max. (A) | 14-75 mm |
Spannbackenbreite (B) | 115 mm |
Spindellänge (C) | 170 mm |
Lochabstand min./max. (E) | 76-139 mm |
Werkstoff Trennmesser | Vanadium-Stahl |
Oberfläche Trennmesser | Verzinkt |
Gewindeabmessung | M10 |
