Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trennschutzhaubenclip für Winkelschleifer

TRENNSHTZHAUBCLIP-F.WNKLSHLF-115MM

Art.-Nr. 5707000101

EAN 4053479482057

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trennschutzhaubenclip für Winkelschleifer

Art.-Nr. 5707000101
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
Zum Arbeiten mit gebundenen Trennscheiben
  • Einfache Montage

  • Kann problemlos auf die bestehende Schutzhaube des Winkelschleifers geschoben werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Scheibendurchmesser

115 mm

Durchmesser

140 mm

Höhe

35 mm

Werkstoff

Kunststoff

Passende Maschinen

Würth EWS 8-115 Light

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen