Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trennschiene zur Mehrfachaufteilung für Leitungsführungskanal 60 x 60 und 60 x 90

Trennschiene zur Mehrfachaufteilung
KBLKNL-TRENNSHN-MEHRFACHAUFTEILUNG-L2M

Art.-Nr. 0973690020
EAN 4038898718697
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
For cable routing conduit 60 x 60 and 60 x 90 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

60 mm

Kanallänge

2 m

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen